Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
4L046084
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
Gedore Douilles T20
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4L046084
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
55
Diamètre de l'alésage
22.5
Taille (TX)
20
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
55
Diamètre de l'alésage
22.5
Taille (TX)
20
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Commande manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille emboutie en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal à canon, avec goupille emboutie en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal à canon
Numéros d'articles
Numéro d'article
4L046084
EAN
4010886619278
UBB
500642770027
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6192720