Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
9G643797
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
Gedore Douilles 8MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9G643797
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
22
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
22
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
22
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
22
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
8
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille emboutie en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métallique, angle de pivotement total env. 15-20°, angle de pivotement total env. 15-20°, angle de pivotement total env. 15-20°.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G643797
EAN
4010886883327
UBB
500642776065
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2219379