Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
8H980170
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
Gedore Douilles 8MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8H980170
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
102
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
102
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
102
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
102
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
8
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Selon DIN 7422, Carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Manuelle, avec moletage transversal antidérapant, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium, acier spécial, manganèse-phosphaté
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H980170
EAN
4010886946862
UBB
500642777055
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2951533