Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
4U243479
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
Gedore Douilles 7MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4U243479
Largeur de clé (mm)
7
Longueur (mm)
28
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
7
Longueur (mm)
28
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
D 30 7
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Manipulation manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé, * non standardisé
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U243479
EAN
4010886857359
UBB
500642534415
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
1845713