Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
1L739006
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
Gedore Douilles 7MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1L739006
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
102
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
102
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
22.5
Longueur (mm)
102
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
102
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Dimension (mm)
7
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Selon DIN 7422, Carré selon DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille, Manuelle, avec moletage transversal antidérapant, Chromée, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium, acier spécial, manganèse-phosphaté
Numéros d'articles
Numéro d'article
1L739006
EAN
4010886946848
UBB
500642776891
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2950960