text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 75MM

Numéro d'article 8A589452
Largeur de clé (mm) 75
Longueur (mm) 92
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non

Spécifications

Largeur de clé (mm) 75
Longueur (mm) 92
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 33.6
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model K 21 S 75
Type Impact Socket

La description

Utilisation mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, Entraînement carré selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Acier au vanadium GEDORE 59CrV4, Finition Gun-metal, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté aux travaux dans des domaines sensibles régis en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité du travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou secteur de l'automobile.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A589452
EAN 4010886936153
UBB 500642513047
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 2734648
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.