text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 5MM

Numéro d'article 9Y097049
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 67
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 67
Dimension de raccordement 3/8 pouces

Spécifications

Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 67
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 67
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension (mm) 5
Dimension de raccordement (mm) 10
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, manganèse-phosphaté

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y097049
EAN 4010886804162
UBB 500642795453
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 1394347
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.