Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
7B612276
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
Gedore Douilles 5MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7B612276
Diamètre de l'alésage
12
Longueur (mm)
37
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
14.5
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
12
Longueur (mm)
37
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
14.5
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension (mm)
5
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée, phosphaté au manganèse, angle de pivotement total env. 15-20°, angle de pivotement total env. 15-20°, acier au chrome-vanadium
Numéros d'articles
Numéro d'article
7B612276
EAN
4010886883358
UBB
500642780265
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2219417