Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
7P475142
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
Gedore Douilles 34MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7P475142
Largeur de clé (mm)
34
Longueur (mm)
57
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
34
Longueur (mm)
57
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
15.4
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
K 21 S 34
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, Entraînement carré selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Acier au vanadium GEDORE 59CrV4, Finition Gun-metal, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté aux travaux dans des domaines sensibles régis en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité du travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou secteur de l'automobile.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P475142
EAN
4010886936047
UBB
500642510803
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2734516