text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 33MM

Numéro d'article 4X228920
Largeur de clé (mm) 33
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non

Spécifications

Largeur de clé (mm) 33
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 15.4
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model K 21 SL 33
Type Impact Socket

La description

Entraînement carré selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE acier au vanadium 59CrV4, finition Gun-metal, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté pour travailler dans des zones sensibles régies en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité au travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou le secteur automobile.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X228920
EAN 4010886936221
UBB 500642514458
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 2734710
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.