Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
8T888334
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
Gedore Douilles 22MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8T888334
Largeur de clé (mm)
22
Longueur (mm)
90
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
22
Longueur (mm)
90
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
9.8
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
K 32 SL 22
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Entraînement carré selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acier au vanadium 59CrV4, finition Gun-metal, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté pour travailler dans des zones sensibles régies en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité au travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou le secteur automobile.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8T888334
EAN
4010886935903
UBB
500642523285
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2734354