Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
6D601740
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
Gedore Douilles 22MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6D601740
Largeur de clé (mm)
22
Longueur (mm)
55
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
22
Longueur (mm)
55
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
9.8
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
K 21 S 22
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisable à la machine, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, acier au vanadium GEDORE 59CrV4, Finition métal à canon, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté aux travaux dans des domaines sensibles régis en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité au travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou secteur de l'automobile
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D601740
EAN
4010886935996
UBB
500642509672
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2734443