text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 22MM

Numéro d'article 3H001050
Largeur de clé (mm) 22
Longueur (mm) 46
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non

Spécifications

Largeur de clé (mm) 22
Longueur (mm) 46
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 9.8
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model K 32 S 22
Type Impact Socket

La description

Utilisation en machine, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, Carré selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE acier au vanadium 59CrV4, Finition Gun-metal, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles régies en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité du travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou le secteur automobile.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H001050
EAN 4010886935774
UBB 500642520620
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 2734176
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.