text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 22MM

Objednací číslo 1A836557
Largeur de clé (mm) 22
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non

Specifikace

Largeur de clé (mm) 22
Longueur (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 9.8
Pour visseuse à percussion Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82042000
Model K 21 SL 22
Type Impact Socket

Popis

Entraînement carré selon DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE acier au vanadium 59CrV4, finition Gun-metal, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté pour travailler dans des zones sensibles régies en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité au travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou le secteur automobile.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A836557
EAN 4010886936177
UBB 500642513468
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2734664
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.