text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles 20 L 11 11 MM


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 11
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 11
Longueur (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 10.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 45
Model 20 L 11
Type Socket

La description

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2207.110.001
EAN 4010886619247
UBB 240122716725
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6192480

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.