Douilles
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
Clés et douilles
Douilles à choc et accessoires
Douilles
1B328463
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
Gedore Douilles 17MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1B328463
Largeur de clé (mm)
17
Longueur (mm)
45
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
17
Longueur (mm)
45
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
7
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
K 32 S 17
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisable à la machine, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard, Carré d'entraînement selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acier au vanadium GEDORE 59CrV4, Finition métal à canon, DBGM (brevet d'utilité allemand), Particulièrement adapté aux travaux dans des domaines sensibles régis en permanence par la sécurité contre les pertes, la fiabilité des processus et la sécurité au travail, Exemples : construction de lignes électriques aériennes, centrales éoliennes ou secteur de l'automobile
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B328463
EAN
4010886935743
UBB
500642520059
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2734060