Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
7X817902
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
Gedore Douilles 16MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7X817902
Largeur de clé (mm)
16
Longueur (mm)
55.5
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
16
Longueur (mm)
55.5
Isolé 1 000 V
Oui
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Model
19 16
Type
VDE Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, dépassement d'isolation 16 - 18 mm, Tailles 27, 30 et 32 : le diamètre d1 n'est pas normalisé, Le diamètre d1 pour les dimensions 27, 30 et 32 n'est pas normalisé.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X817902
EAN
4010886805596
UBB
500642493406
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
1439294