Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
3P298864
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
Gedore Douilles 15MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3P298864
Largeur de clé (mm)
15
Longueur (mm)
77
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
15
Longueur (mm)
77
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
16.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
19 L 15
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manuelle, poignée moletée, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé, GEDORE vanadium acier 31CrV3, poli, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P298864
EAN
4010886849552
UBB
500642530603
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
1718789