Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
1W746544
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
Gedore Douilles 15MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1W746544
Largeur de clé (mm)
15
Longueur (mm)
26.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
15
Longueur (mm)
26.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
8.5
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
19 SK 15
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour utilisation avec le cliquet réversible no. 1993 U-20 SK, Les couples requis par la norme DIN 3124 sont dépassés, GEDORE acier 42CrMo4, chromé, GEDORE acier 42CrMo4, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
1W746544
EAN
4010886932643
UBB
500642499692
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2225891