Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
6E366581
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
Gedore Douilles 12MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6E366581
Largeur de clé (mm)
12
Longueur (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
12
Longueur (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
8
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
D 20 12
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat
Numéros d'articles
Numéro d'article
6E366581
EAN
4010886622643
UBB
500642532682
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6226480