Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
3S006051
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
Gedore Douilles 10MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3S006051
Longueur totale (mm)
49
Diamètre de l'alésage
19
Longueur de lame (mm)
17
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension (mm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
49
Diamètre de l'alésage
19
Longueur de lame (mm)
17
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension (mm)
10
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Marque
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, Manipulation manuelle, poignée moletée, Chromé, Avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, phosphaté au manganèse, Pointe selon DIN 2325, Pointe selon DIN 2325
Numéros d'articles
Numéro d'article
3S006051
EAN
4010886883136
UBB
500642771843
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
2194872