text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de douilles D 32 EAU-2 D32 EAU-2


Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, avec cliquet de changement de cadran à denture fine, dans un coffret GEDORE en tôle d'acier bleue, Dimensions : 525 x 203 x 73 mm, Dans un coffret GEDORE en tôle d'acier bleue, Dimensions : 525 x 203 x 73 mm

Numéro d'article G2293.001.805
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 14
Dimension de raccordement (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 14
Dimension de raccordement (mm) 20
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 10800
Type Socket Set

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, avec cliquet de changement de cadran à denture fine, dans un coffret GEDORE en tôle d'acier bleue, Dimensions : 525 x 203 x 73 mm, Dans un coffret GEDORE en tôle d'acier bleue, Dimensions : 525 x 203 x 73 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2293.001.805
EAN 4010886628065
UBB 203122609449
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6280690
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.