text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore - Couteaux latéraux 200 VDE


Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.8 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool deux couches, Poignées avec isolation par trempa

Numéro d'article G3031.700.200
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 28
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 22
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 305
Type Side Cutter

La description

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.8 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool deux couches, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3031.700.200
EAN 4010886674253
UBB 240104311206
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6742570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.