text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Couteau de poche 59-10cm

Pliant, usage universel, extrêmement tranchant, lame en acier au carbone C75, manche en bois dur résistant aux intempéries, manche en bois dur résistant aux intempéries

Numer artykułu G4225.000.100
Longueur de lame (mm) 100
Extensible Non
Longueur totale (mm) 210
Pliant Oui
Isolé 1 000 V Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur de lame (mm) 100
Extensible Non
Longueur totale (mm) 210
Pliant Oui
Isolé 1 000 V Non
Avec verrouillage Non
Avec couvercle de protection Non
Avec racloir Non
Avec patin Non
Matériau de la poignée Bois
Couteau pour câble Non
Cutter Non
Retour automatique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 97
Code Douanier 82119200
Model 0059-10
Type Pocket Knife

Opis

Pliant, usage universel, extrêmement tranchant, lame en acier au carbone C75, manche en bois dur résistant aux intempéries, manche en bois dur résistant aux intempéries

Numery artykułów

Numer artykułu G4225.000.100
EAN 4036535005919
UBB 240637010317
UNSPSC 27111504
Artykuł producenta nr 9101120
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.