text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Coupe-tube en acier Small 4585 2


Pour tubes en cuivre, laiton et alliages légers, tubes en PVC dur et revêtus de plastique, tubes en acier à paroi mince, (tubes en acier de précision et tubes hydrauliques), tubes composites, Avec alimentation automatique par ressorts à plaques, couteau d'ébavurage rétractable, Bleu émaillé, Bleu peint.

Numéro d'article G2901.000.275
Longueur (mm) 275
Diamètre du tube (mm) ['13.000', '65.000']
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 275
Diamètre du tube (mm) ['13.000', '65.000']
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté aux tubes en fonte Oui
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Avec ébavureur pour intérieurs de tubes Oui
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 1
Téléscopique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1400
Code Douanier 8203400000
Type Pipe Cutter

La description

Pour tubes en cuivre, laiton et alliages légers, tubes en PVC dur et revêtus de plastique, tubes en acier à paroi mince, (tubes en acier de précision et tubes hydrauliques), tubes composites, Avec alimentation automatique par ressorts à plaques, couteau d'ébavurage rétractable, Bleu émaillé, Bleu peint.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2901.000.275
EAN 4017981230032
UBB 203185037017
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 4504130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.