text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Coupe-tube en acier 4584 4


En échangeant les molettes, peut également être utilisé pour les tubes en acier inoxydable (taille 2"), Avec avance élastique grâce à un système de ressort spécialement installé (taille 2"), Bleu émaillé, broche gun-metal, bleu laqué, broche brunie, Version avec 3 molettes voir no. 222

Numéro d'article G2900.000.550
Longueur (mm) 520
Diamètre du tube (mm) ['42.000', '114.000']
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 520
Diamètre du tube (mm) ['42.000', '114.000']
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Oui
Avec ébavureur pour intérieurs de tubes Non
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 3
Téléscopique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 4760
Code Douanier 8203400000
Type Pipe Cutter

La description

En échangeant les molettes, peut également être utilisé pour les tubes en acier inoxydable (taille 2"), Avec avance élastique grâce à un système de ressort spécialement installé (taille 2"), Bleu émaillé, broche gun-metal, bleu laqué, broche brunie, Version avec 3 molettes voir no. 222

Numéros d'articles

Numéro d'article G2900.000.550
EAN 4017981220040
UBB 203185036852
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 4503590
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.