Jeu de tarauds et Filières
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
Taraudage
Jeu de tarauds et Filières
2M379771
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
Gedore Coffret d'outil de taraudage et filetage N/A 24PC
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2M379771
Emballage
Boîte en plastique
Nombre de parties
27
Nombre de supports de plaque de matrice
1
Nombre de porte-tarauds
1
Nombre de forets à tarauder
12
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Boîte en plastique
Nombre de parties
27
Nombre de supports de plaque de matrice
1
Nombre de porte-tarauds
1
Nombre de forets à tarauder
12
Nombre de plaques de coupe
10
Marque
Gedore
Type
Thread Cutting Set
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Dimensions : 275 x 150 x 42 mm : 275 x 150 x 42 mm, Pour filets intérieurs M3 - M6, Pour filets extérieurs M3 - M6, max. 40 mm de long, système d'entraînement à cliquet avec rallonge, douille de guidage supplémentaire pour les filières afin d'assurer un filetage parfaitement aligné le long de l'axe de la barre, avec collecteur de copeaux, Entraînements : Cliquet avec rallonge, Tarauds : Clé à serrage rapide pour tarauds M3-M6, Filières : Poignée de filetage avec disque de guidage et filets M3-M6, Accessoires : Vis de fixation et tournevis d'angle, Porte-matrice avec disques de guidage et filières M3 - M6, Porte-matrice avec disques de guidage et filières M3 - M6, Mandrin à serrage rapide avec taraud M3 - M6, Accessoires : Vis de fixation et tournevis d'angle
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M379771
EAN
4010886869734
UBB
500642631435
UNSPSC
27112824
N° Article du fabricant
1939068