text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Coffre à outils 1263-L


Compartiments entièrement extractibles, grande stabilité même si un seul côté est ouvert, revêtement par poudre bleu GEDORE, Dimensions : H 158 x L 420 x P 225 mm, Convient particulièrement aux assortiments d'outils S 1150, S 1151 et S 1151 A, Convient particulièrement aux assortiments n° S 1150, S 1151 et S 1151 A

Numéro d'article G2005.660.825
Largeur 420
Modèle Coffre
Hauteur 158
Profondeur 225
Étrier de cadenas Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 420
Modèle Coffre
Hauteur 158
Profondeur 225
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Avec serrure Non
Compartiment amovible Non
Nombre total de compartiments 3
Avec mousse Non
Avec séparateur Oui
Avec poignée télescopique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 4000
Code Douanier 7326909890
Model 1263 L
Type Tool Case

La description

Compartiments entièrement extractibles, grande stabilité même si un seul côté est ouvert, revêtement par poudre bleu GEDORE, Dimensions : H 158 x L 420 x P 225 mm, Convient particulièrement aux assortiments d'outils S 1150, S 1151 et S 1151 A, Convient particulièrement aux assortiments n° S 1150, S 1151 et S 1151 A

Numéros d'articles

Numéro d'article G2005.660.825
EAN 4010886660829
UBB 203188070296
UNSPSC 24113106
N° Article du fabricant 6608250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.