text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cliquet pour échafaudage 29 36x41 36X41MM


Spécialement dans la construction en acier et les échafaudages, Spécialement dans la construction en acier et les échafaudages, Spécialement dans la construction en acier et les échafaudages

Numéro d'article G2305.036.041
Isolé Non
Hauteur 74
Poids 1377
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 495
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 74
Poids 1377
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 495
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 41
Commutable Oui
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2000
Type Ratchet

La description

Spécialement dans la construction en acier et les échafaudages, Spécialement dans la construction en acier et les échafaudages, Spécialement dans la construction en acier et les échafaudages

Numéros d'articles

Numéro d'article G2305.036.041
EAN 4010886626313
UBB 240120674686
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6263170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.