text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cliquet pour échafaudage 29 24x30 24X30MM


Particulièrement dans la construction métallique et les échafaudages, Particulièrement dans la construction métallique et les échafaudages, Particulièrement dans la construction métallique et les échafaudages

Numéro d'article G2305.024.030
Isolé Non
Hauteur 63
Poids 1378
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 402
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 63
Poids 1378
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 402
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 30
Commutable Oui
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1050
Code des marchandises 8204200000
Type Ratchet

La description

Particulièrement dans la construction métallique et les échafaudages, Particulièrement dans la construction métallique et les échafaudages, Particulièrement dans la construction métallique et les échafaudages

Numéros d'articles

Numéro d'article G2305.024.030
EAN 4010886626276
UBB 240120674439
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6262790
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.