text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cliquet pour échafaudage 29 19X24 19X24MM


Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages

Article number G2305.019.024
Longueur (mm) 365
Dimension de raccordement Autre
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 365
Dimension de raccordement Autre
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 24
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Dimension de raccordement (mm) 24
Commutable Oui
Largeur de tête, grand format (mm) 51.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Cliquet en acier Oui
Adapté aux écrous hexagonaux doubles Oui
Adapté aux vis à profil externe Torx Non
Adapté aux vis à profil interne Torx Non
Adapté aux vis à six pans creux Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 740
Code Douanier 8204200000
Type Ratchet

Description

Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages

Article numbers

Article number G2305.019.024
EAN 4010886835029
UBB 500504520726
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  1648926
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.