text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cliquet pour échafaudage 29 17x19 17X19MM


Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages

Numéro d'article G2305.017.019
Longueur (mm) 315
Dimension de raccordement Autre
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 315
Dimension de raccordement Autre
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Largeur de clé, petit format (mm) 17
Dimension de raccordement (mm) 19
Commutable Oui
Largeur de tête, grand format (mm) 42
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Cliquet en acier Oui
Adapté aux écrous hexagonaux doubles Oui
Adapté aux vis à profil externe Torx Non
Adapté aux vis à profil interne Torx Non
Adapté aux vis à six pans creux Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 456
Code Douanier 8204200000
Type Ratchet

La description

Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages

Numéros d'articles

Numéro d'article G2305.017.019
EAN 4010886822531
UBB 500504520643
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 1648934
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.