text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés polygonales VDE 2 E 19 MM


Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéro d'article
Longueur (mm) 240
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Clé unilatérale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 240
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 19
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 265
Code Douanier 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

La description

Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3101.190.001
EAN 4010886603680
UBB 203120579933
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6036860

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.