text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés polygonales VDE 2 E 11 MM


Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéro d'article
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Largeur de clé, petit format (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 11
Largeur de clé, petit format (mm) 11
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 95
Code Douanier 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

La description

Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3101.110.001
EAN 4010886603611
UBB 203120579362
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6036190

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.