Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Clés polygonales contre-coudées
Clés polygonales contre-coudées
8P130599
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
Gedore Clés polygonales contre-coudées 8MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8P130599
Largeur de clé (mm)
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
16 mm
Coudé
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
8
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
16 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
8
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, grand format (mm)
8
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, grand format (mm)
15
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P130599
EAN
4002805872086
UBB
500642825805
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
7775280