Clés polygonales contre-coudées
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
Clés et douilles
Clés polygonales contre-coudées
Clés polygonales contre-coudées
7E489297
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
Gedore Clés polygonales contre-coudées 65MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7E489297
Largeur de clé (mm)
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
28 mm
Coudé
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
65
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
28 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
65
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, grand format (mm)
29
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, grand format (mm)
101
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Model
8799
Type
Ring End Fitting
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec dispositif de retenue, Dimensions spéciales disponibles sur demande, Avec dispositif de retenue, Dimensions spéciales disponibles sur demande
Numéros d'articles
Numéro d'article
7E489297
EAN
4002805925706
UBB
500642842636
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
1565559