text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés polygonales contre-coudées 60MM

Numéro d'article 3C948247
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout à anneau
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 28 mm
Coudé Non

Spécifications

Largeur de clé (mm) 60
Modèle Embout à anneau
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 28 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 60
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 26
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, grand format (mm) 94
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Gedore
Model 8799
Type Ring End Fitting

La description

Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec dispositif de retenue, Dimensions spéciales disponibles sur demande, Avec dispositif de retenue, Dimensions spéciales disponibles sur demande

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C948247
EAN 4002805925690
UBB 500642842487
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 1565540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.