Clés polygonales contre-coudées
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
Clés et douilles
Clés polygonales contre-coudées
Clés polygonales contre-coudées
0H440635
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
Gedore Clés polygonales contre-coudées 41MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0H440635
Largeur de clé (mm)
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
22 mm
Coudé
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
41
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
22 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
41
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, grand format (mm)
22
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, grand format (mm)
68
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H440635
EAN
4002805876411
UBB
500642835622
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
7708680