Clés polygonales contre-coudées
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
Clés et douilles
Clés polygonales contre-coudées
Clés polygonales contre-coudées
1M788326
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
Gedore Clés polygonales contre-coudées 11MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1M788326
Largeur de clé (mm)
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
16 mm
Coudé
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
11
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
16 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
11
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, grand format (mm)
10
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, grand format (mm)
19.5
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M788326
EAN
4002805872116
UBB
500642826480
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
7712790