Sleutelgereedschap
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés polygonale courte
G2134.008.009
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
Gedore Clés polygonale courte 2 B 8x9 8 X9
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
G2134.008.009
Traitement de surface
Chromé
Longueur
120
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
9
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Chromé
Longueur
120
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Largeur de clé, grand format (mm)
9
Largeur de clé, petit format (mm)
8
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
6.5
Hauteur de tête, grand format (mm)
7.5
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
12.5
Largeur de tête, grand format (mm)
13.5
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Marque
GEDORE
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Flauw gebogen Met dunwandige ringen Gedore-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2134.008.009
EAN
4010886605127
UBB
240120603073
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
6051230