Clés mixtes
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
9Z502637
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
Gedore Clés mixtes 3/16 AF
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9Z502637
Longueur (mm)
Poids
10
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
85
Poids
10
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
3/16 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
11.8
Largeur de tête, côté couronne (mm)
7.7
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
3.2
Largeur de tête, côté couronne (mm)
3.2
Largeur de clé, côté couronne (en pouces)
Autre
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code des marchandises
82041100
Model
7 3/16AF
Type
Combination Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z502637
EAN
4010886805572
UBB
500642482276
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
1436767