text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 1 B 1AF 1 Inch


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Avec la même taille à chaque extrémité, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Finition satinée non brillante, Forgé et usiné avec soin, Anneau : coudé et incliné de 10°, avec profil UD pour une transmission douce de la force, à partir de SW 1. Anneau 3/8" à 12 arêtes, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Extrémité ouverte mince et nervurée pour une résistance accrue garantissant des couples maximaux, La surcharge est indiquée par la déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou les boulons enfoncés ou insérés, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue des plus difficiles.

Article number
Longueur (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 473
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 340
Traitement de surface Chromé
Poids 473
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 1 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 55.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 36.8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 10.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 17.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 1 pouce
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 450
Code Douanier 8204110000
Model 1 B 1AF
Type Combination Spanner

Description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Avec la même taille à chaque extrémité, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Finition satinée non brillante, Forgé et usiné avec soin, Anneau : coudé et incliné de 10°, avec profil UD pour une transmission douce de la force, à partir de SW 1. Anneau 3/8" à 12 arêtes, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Extrémité ouverte mince et nervurée pour une résistance accrue garantissant des couples maximaux, La surcharge est indiquée par la déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou les boulons enfoncés ou insérés, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue des plus difficiles.

Article numbers

Article number G2100.254.001
EAN 4010886600658
UBB 240120119468
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  6006520

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.