text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kombinált csavarkulcs 1 B 1.1/4AF


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Avec la même taille à chaque extrémité, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Finition satinée non brillante, Forgé et usiné avec soin, Anneau : coudé et incliné de 10°, avec profil UD pour une transmission douce de la force, à partir de SW 1. Anneau 3/8" à 12 arêtes, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Extrémité ouverte mince et nervurée pour une résistance accrue garantissant des couples maximaux, La surcharge est indiquée par la déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou les boulons enfoncés ou insérés, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue des plus difficiles.

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 861
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 412
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 861
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 70.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 45.8
Fej magassága nyitott végén (mm) 11.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 20.5
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 900
Árucikk kód 8204110000
Model 1 B 1.1/4AF
Type Combination Spanner

Leírás

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Avec la même taille à chaque extrémité, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Finition satinée non brillante, Forgé et usiné avec soin, Anneau : coudé et incliné de 10°, avec profil UD pour une transmission douce de la force, à partir de SW 1. Anneau 3/8" à 12 arêtes, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Extrémité ouverte mince et nervurée pour une résistance accrue garantissant des couples maximaux, La surcharge est indiquée par la déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou les boulons enfoncés ou insérés, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue des plus difficiles.

Cikkszámok

Cikkszám G2100.317.001
EAN 4010886600689
UBB 240120128451
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6006870

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.