text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Gedore Clés mixtes 1 B 1.1/16AF 1.1/16


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Avec la même taille à chaque extrémité, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Finition satinée non brillante, Forgé et usiné avec soin, Anneau : coudé et incliné de 10°, avec profil UD pour une transmission douce de la force, à partir de SW 1. Anneau 3/8" à 12 arêtes, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Extrémité ouverte mince et nervurée pour une résistance accrue garantissant des couples maximaux, La surcharge est indiquée par la déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou les boulons enfoncés ou insérés, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue des plus difficiles.

Numéro d'article
Longueur (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Chromé
Poids 559
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 351
Traitement de surface Chromé
Poids 559
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 1 1/16 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 58
Largeur de tête, côté couronne (mm) 39
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 10.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 17.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 1 1/16 pouce
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 510
Code Douanier
Model 1 B 1.1/16AF
Type Combination Spanner

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Avec la même taille à chaque extrémité, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Finition satinée non brillante, Forgé et usiné avec soin, Anneau : coudé et incliné de 10°, avec profil UD pour une transmission douce de la force, à partir de SW 1. Anneau 3/8" à 12 arêtes, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales, Extrémité ouverte mince et nervurée pour une résistance accrue garantissant des couples maximaux, La surcharge est indiquée par la déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou les boulons enfoncés ou insérés, Qualité industrielle de premier ordre pour une utilisation continue des plus difficiles.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.268.001
EAN 4010886600665
UBB 240120128295
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6006600

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.