Nedtrain Oud
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés mixtes à fourches et polygonales
0P390007
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
Gedore Clés mixtes à fourches et polygonales 46X50MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0P390007
Longueur (mm)
396
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
50
Largeur de clé, petit format (mm)
46
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
396
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
50
Largeur de clé, petit format (mm)
46
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
31.5
Hauteur de tête, grand format (mm)
33.5
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
74
Largeur de tête, grand format (mm)
79
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Finition ouverte
Oui
Marque
Gedore
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Anneau décalé de 15° par rapport à l'arbre, Ouverture hexagonale décalée de 30°, Profil UD décalé de 15°, Tailles 8x10 à 12x14 mm avec hexagone, Pour les applications impliquant des lignes hydrauliques/frein, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, Ouverture hexagonale décalée de 30°, Profil UD décalé de 15
Numéros d'articles
Numéro d'article
0P390007
EAN
4010886896884
UBB
500642419252
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
2297183