text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques Z22 100-600NM

Numéro d'article 5I896872
Isolé Non
Électronique Oui
Poids 3220
Longueur totale (mm) 1055
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Oui
Poids 3220
Longueur totale (mm) 1055
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) ['100.000', '600.000']
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 1
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model ET2SZA 600
Type Torque Wrench

La description

Contrôle de serrage pour couple/angle de rotation, Signalisation optique, acoustique et sensorielle lorsque le paramètre de vissage défini est atteint/avec visualisation supplémentaire du serrage de la vis au moyen d'une barre de progression LED, Evaluation graphique par logiciel, Affichage graphique à contraste marqué avec éclairage en arrière-plan, Entraînement : Embout 22/28 mm, carré d'entraînement 1/4" ou cavité rectangulaire 9x12/14x18 mm avec mécanisme de verrouillage de la goupille. La taille de l'installation détermine l'entraînement, No. ET2SKA 150 et No. ET2SKA 300 avec cliquet réversible 1/2", Pour une utilisation dans des endroits difficilement accessibles, Outils spéciaux sur demande, Léger et robuste : Le boîtier en aluminium et la poignée ergonomique garantissent une manipulation aisée et sûre, même avec des couples de serrage élevés, Support d'outil, à partir de ET2SKA 150 orientable à 120° sur le boîtier en aluminium, Touches de fonction : Facilité d'utilisation, Calibrage par simple pression sur un bouton, Touche de commande latérale ergonomique, Conversion de N-m en lbf-ft par logiciel, Utilisation : Assemblage en mini-lots, Assurance qualité, Laboratoires et services d'essais, Outil alternatif pour les postes de travail d'assemblage, Postes de travail correctifs, Inspection et analyse des assemblages boulonnés, Caractéristiques : Large champ d'action : 5 modèles dans la gamme de 2 à 1000 N-m, Support d'outil carré 1/4", cavité rectangulaire 9x12, 14x18 avec mécanisme de verrouillage, extrémité mâle de 22 et 28 mm (selon le modèle), Signalisation : visuelle (barre de progression LED), acoustique (bip), sensorielle (vibration), Traçabilité selon les normes nationales, Précision de la lecture du couple +/- 1 %, +/- 1 chiffre de la figure de lecture.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I896872
EAN 4002805932933
UBB 500642448871
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2795639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.