text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques Z 22 150-750 NM

Numéro d'article 7V609513
Isolé Non
Électronique Non
Poids 4380
Longueur totale (mm) 1193.7
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 4380
Longueur totale (mm) 1193.7
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['150.000', '750.000']
Dimension de raccordement (mm) 22
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model DMZ 750
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec embout à emboîtement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec embout phosphaté (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique en plastique avec aide à l'étalonnage, Commutation entre l'échelle principale en N-m et l'échelle auxiliaire en lbf-ft pour éviter les erreurs de lecture lors du réglage du couple, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale en N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique de réglage du couple avec symbole de référence, Possibilité de réglage rapide avec clé hexagonale, non fournie, Système de réglage sécurisé, Calibre de travail : 56 mm (Ø 22 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (par exemple embout ouvert) ou par le côté (par exemple cliquet réversible et douille).

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V609513
EAN 4002805931639
UBB 500642445075
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 2641569
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.