Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
3G309442
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
Gedore Clés dynamométriques Z 16 80-400 NM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3G309442
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1790
Longueur totale (mm)
677.2
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1790
Longueur totale (mm)
677.2
Isolé 1 000 V
Non
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['80.000', '400.000']
Dimension de raccordement (mm)
16
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
DMZ 400
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus courante de 80 - 400 N-m / 60 - 300 lbf-ft, Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec embout à emboîtement pour l'industrie et l'artisanat, Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, certificat d'essai traçable inclus. certificat d'essai traçable inclus, étalonnée avec un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précise que les +/- 4 % exigés par la norme, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Construction robuste en tube d'acier verni, avec embout phosphaté (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) et pièces en plastique de haute qualité, Poignée ergonomique en plastique avec aide à l'étalonnage, Commutation entre l'échelle principale en N-m et l'échelle auxiliaire en lbf-ft pour éviter les erreurs de lecture lors du réglage du couple, Avec échelle micrométrique pour l'échelle principale en N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires, Système de déverrouillage déclenchant un signal tactile et sonore, Système ergonomique de réglage du couple avec symbole de référence, Possibilité de réglage rapide avec clé hexagonale, non fournie, Système de réglage sécurisé, Pas d'étalonnage de travail : 32 mm (Ø 16 mm), Fonctionnement uniquement avec des embouts munis de jauges de profondeur normalisées, sinon des imprécisions peuvent survenir, Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté. Selon l'application, l'accès est possible par l'avant (p. ex. embout ouvert) ou par le côté (p. ex. cliquet et douille réversibles).
Numéros d'articles
Numéro d'article
3G309442
EAN
4002805931615
UBB
500642444656
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2641542