text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques TSP 1/4

Numéro d'article 9T957290
Isolé Non
Électronique Non
Poids 235
Longueur totale (mm) 195
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 235
Longueur totale (mm) 195
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['2.000', '10.000']
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model TSC 10
Type Torque Wrench

La description

Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage de 2 à 10 N - m, idéale pour les travaux d'assemblage nécessitant un serrage contrôlé avec de faibles valeurs de couple (par exemple dans le secteur du matériel électronique, de la mécanique de précision, etc : Clé dynamométrique réglable - avec échelle, carré d'entraînement 1/4" avec dispositif de blocage à bille, avec fonction de cliquet intégrée pour un serrage contrôlé dans le sens des aiguilles d'une montre, Précision de travail : +/- 6 % de tolérance du couple réglé, Selon DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales, Le mécanisme de précision glisse de manière très perceptible et audible ("clic") lorsque la valeur réglée est atteinte - un serrage excessif n'est pas possible, Graduation micrométrique : 0,1 Nm, 2 modèles dans la plage 1 - 10 N-m, Construction légère mais robuste et résistante à la corrosion, Poignée en caoutchouc antidérapante très pratique, Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, Contenu de la livraison : Clé dynamométrique Typ TSC SLIPPER, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton robuste

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T957290
EAN 4002805918302
UBB 500642435662
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 1196510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.