Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
1W783464
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
Gedore Clés dynamométriques TSP 1/4
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1W783464
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
235
Longueur totale (mm)
195
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
235
Longueur totale (mm)
195
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
['1.000', '5.000']
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.05
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
6
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
TSC 5
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 1 à 5 N - m, idéale pour les travaux d'assemblage nécessitant un serrage contrôlé avec de faibles valeurs de couple (par ex. secteur du matériel électronique, mécanique de précision, etc : Clé dynamométrique réglable - avec échelle, carré d'entraînement 1/4" avec dispositif de blocage à bille, avec fonction de cliquet intégrée pour un serrage contrôlé dans le sens des aiguilles d'une montre, Précision de travail : Tolérance de +/- 6 % du couple réglé, Selon DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales, Le mécanisme de précision glisse de manière très perceptible et audible ("clic") lorsque la valeur réglée est atteinte - un serrage excessif n'est pas possible, Graduation micrométrique : 0,05 N - m, 2 modèles dans la plage 1 - 10 N-m, Construction légère mais robuste et résistante à la corrosion, Poignée en caoutchouc antidérapante très pratique, Conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, Contenu de la livraison : Clé dynamométrique Typ TSC SLIPPER, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton robuste
Numéros d'articles
Numéro d'article
1W783464
EAN
4002805918296
UBB
500642435415
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
1196480